OBO BETTERMANN - OBO1117033 CL2512UP2000FS PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 25 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195046578
Codice prodotto
OBO1117033
Cod. produttore
1117033
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
25 mm
Altezza:
12 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
11 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.139 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.591 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.187 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.473 cm³