OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 M
EAN
4012196470754
Codice prodotto
OBO1112735
Cod. produttore
1112735
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.15 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.442 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.838 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.423 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.051 cm³