pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1112120 AMS3518UP2000FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1112120 AMS3518UP2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195043270

Codice prodotto

OBO1112120

Cod. produttore

1112120

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.604 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

2.325 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.54 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.328 cm³

Profilato non forato, asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FS