OBO BETTERMANN - OBO1110005 AMS3518UP2000A2 PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195627111
Codice prodotto
OBO1110005
Cod. produttore
1110005
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Larghezza del foro:
0 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.16 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.604 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
2.325 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.54 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.328 cm³