OBO BETTERMANN - OBO1109804 CM3015P0400FT PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195037095
Codice prodotto
OBO1109804
Cod. produttore
1109804
Produttore
OBO
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.3 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.24 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.22 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.29 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.81 cm³