OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 27 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195041412
Codice prodotto
OBO1109014
Cod. produttore
1109014
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
27 mm
Altezza:
12.5 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
12 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.983 cm4