pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1107127 CL2510UP2000FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1107127 CL2510UP2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195040453

Codice prodotto

OBO1107127

Cod. produttore

1107127

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

25 mm

Altezza:

10 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.077 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.441 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.13 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.353 cm³

Profilato non forato, asola 11 mm 2000x25x10, St, FS