pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1106628 CL2008P2000A2 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1106628 CL2008P2000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195627104

Codice prodotto

OBO1106628

Cod. produttore

1106628

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

20 mm

Altezza:

8 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

6 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.022 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.167 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.051 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.167 cm³

Profilato asolato con asola 11 mm 2000x20x8, V2A, 1.4301