OBO BETTERMANN - OBO1106627 CL2008P2000FS PROFILATO A C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 20 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195040095
Codice prodotto
OBO1106627
Cod. produttore
1106627
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
20 mm
Altezza:
8 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
11 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
6 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.022 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.167 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.051 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.167 cm³