pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104550 CML3518P0150FT PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104550 CML3518P0150FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196470815

Codice prodotto

OBO1104550

Cod. produttore

1104550

Produttore

OBO

Lunghezza:

150 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.11 kg

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.41 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.81 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.41 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.03 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.