pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104501 CML3518P2000A2 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104501 CML3518P2000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195627081

Codice prodotto

OBO1104501

Cod. produttore

1104501

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.71 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.406 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.413 cm4

Momento di resistenza Wy:

1.807 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.033 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1104501 - CML3518P2000A2 PROFILATO