NVENT ERICO - ERI701875 ERICO ERICORE UNTERMINATED CONDUCTOR,1 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 36 mm
Superficie - Non trattato
Materiale della guaina - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
8711893024784
Codice prodotto
ERI701875
Cod. produttore
701875
Produttore
ERI
Diametro esterno:
36 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale della guaina:
Nessuno
Cavo a bassa induttanza e a bassa impedenza progettato per ridurre al minimo l'accumulo di tensione, a seguito degli impulsi elettrici provocati dai fulmini. Grazie ai molteplici livelli isolati del conduttore, si riduce il potenziale del "Side flash" o scarica orizzontale. Richiede kit di terminazione superiore e inferiore.


