NVENT ERICO - ERI633400 EARTHROD,CU BOND,THR 17,3MMX3,0M,254 MIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 17.3 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
0782856306399
Codice prodotto
ERI633400
Cod. produttore
633400
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
17.3 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Ramato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 3/4" x 10' con spess.placc. 10 mil.





