NVENT ERICO - ERI615880 COP-BONDGR OD,POINT,5/8D,2,4 M,254 ?M PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2400 mm
Diametro - 14.2 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
8711893106480
Codice prodotto
ERI615880
Cod. produttore
615880
Produttore
ERI
Lunghezza:
2400 mm
Diametro:
14.2 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Ramato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Altri
Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%. Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel. I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento. Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento. Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467. La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata. Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione.


