NVENT ERICO - ERI613450 EARTHROD,CU BOND,POINT 17,3MMX1,5M,254 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 17.3 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Ramato
Confezione
5 PZ
EAN
0782856341819
Codice prodotto
ERI613450
Cod. produttore
613450
Produttore
ERI
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
17.3 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Ramato
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Altri
I picchetti in acc. ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. con il rame legato molec. per una resist. alla corr. di lunga durata. Asta di terra appuntita, 3/4" x 5' con spess. di placc. 10 mil.