pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI599970 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,450 MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI599970 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,450 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 450 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 38 mm

  • Altezza delle sbarre - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893015867

Codice prodotto

ERI599970

Cod. produttore

599970

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

450 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

38 mm

Altezza delle sbarre:

40 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

11 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

6 mm

Perforata:

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.