NVENT ERICO - ERI599885 CANTILEVER ARM WITH E0 CHANNEL,180 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 180 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 27 mm
Altezza delle sbarre - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711893015782
Codice prodotto
ERI599885
Cod. produttore
599885
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
180 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
27 mm
Altezza delle sbarre:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
6 mm
Perforata:
sì