pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI599341 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M10 ROD

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 229 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 286 mm

  • Diametro esterno del tubo - 219 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893040142

Codice prodotto

ERI599341

Cod. produttore

599341

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

229 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

286 mm

Diametro esterno del tubo:

219 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

60 mm

Diametro interno nominale:

DN 200

Spessore dello strato di protezione superficie:

10 µm

Numero di dadi:

4

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Fornito con 4 dadi.