NVENT ERICO - ERI599337 U-BOLT,ST,EG,140,5 PIPE,125 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 148 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 197 mm
Diametro esterno del tubo - 140 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
25 PZ
EAN
8711893040104
Codice prodotto
ERI599337
Cod. produttore
599337
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
148 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
197 mm
Diametro esterno del tubo:
140 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


