NVENT ERICO - ERI599250 U-BOLT,ST,EG,219,8 PIPE,200 DN,M16 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 235 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 286 mm
Diametro esterno del tubo - 219 mm
Dimensione filettatura, metrica - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8711893005172
Codice prodotto
ERI599250
Cod. produttore
599250
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
235 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
286 mm
Diametro esterno del tubo:
219 mm
Dimensione filettatura, metrica:
16
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


