NVENT ERICO - ERI599200 U-BOLT,ST,EG,114,4 PIPE,100 DN,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 124 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 166 mm
Diametro esterno del tubo - 114 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
25 PZ
EAN
8711893009033
Codice prodotto
ERI599200
Cod. produttore
599200
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
124 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
166 mm
Diametro esterno del tubo:
114 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


