NVENT ERICO - ERI599190 U-BOLT,ST,EG,90,3 PIPE,80 DN,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 100 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 125 mm
Diametro esterno del tubo - 90 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
50 PZ
EAN
8711893009026
Codice prodotto
ERI599190
Cod. produttore
599190
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
100 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
125 mm
Diametro esterno del tubo:
90 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


