NVENT ERICO - ERI599180 U-BOLT,ST,EG,76,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 ROD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 84 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 118 mm
Diametro esterno del tubo - 76 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8711893009019
Codice prodotto
ERI599180
Cod. produttore
599180
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
84 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
118 mm
Diametro esterno del tubo:
76 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico