NVENT ERICO - ERI599130 U-BOLT,ST,EG,27,3/4 PIPE,20 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 27 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 58 mm
Diametro esterno del tubo - 27 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8711893008968
Codice prodotto
ERI599130
Cod. produttore
599130
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
27 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
58 mm
Diametro esterno del tubo:
27 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
30 mm


