pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI598290 38 OFFSET STEEL EYE SOCKET ROD HAN,M10 R

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI598290 38 OFFSET STEEL EYE SOCKET ROD HAN,M10 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Incernierato - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893010145

Codice prodotto

ERI598290

Cod. produttore

598290

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

10

Cerniera regolabile:

no

Fissaggio strutturale utilizzato per unire una barra filettata con gancio a una struttura. Fornisce la regolazione completa della barra filettata verticale.