NVENT ERICO - ERI597965 FCS HEIGHT ADJ LOOP HAN,1 1/2 ,40 ,48,M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro esterno del tubo - 48...48 mm
Qualità del materiale - Altri
Trattamento della superficie - Altri
Forma - Linguetta
Confezione
50 PZ
EAN
8711893025668
Codice prodotto
ERI597965
Cod. produttore
597965
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Diametro esterno del tubo:
48...48 mm
Qualità del materiale:
Altri
Trattamento della superficie:
Altri
Forma:
Linguetta
Dispositivo di chiusura:
Integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
95 mm
Spessore dello strato di protezione superficie:
10 µm
Diametro interno nominale:
DN 40
Inserto:
Nessuno
Portata massima ammessa:
1600 N
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione flessibile:
sì
Colore:
Grigio
Marchio FM:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubi a parete sottile:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per tubi a spirale:
no