NVENT ERICO - ERI597665 U-BOLT,S316,76MM,2 1/2 PIPE,65 DN,M8 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 84 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 118 mm
Diametro esterno del tubo - 76 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8711893976694
Codice prodotto
ERI597665
Cod. produttore
597665
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
84 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
118 mm
Diametro esterno del tubo:
76 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza della filettatura:
45 mm
Diametro interno nominale:
DN 65
Numero di dadi:
4
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0