pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597655 U-BOLT,S316,60MM,2 PIPE,50 DN,M8 ROD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597655 U-BOLT,S316,60MM,2 PIPE,50 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 68 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 88 mm

  • Diametro esterno del tubo - 60 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893976595

Codice prodotto

ERI597655

Cod. produttore

597655

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

68 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

88 mm

Diametro esterno del tubo:

60 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Tipo di filettatura:

Metrico

Fornito con 4 dadi.