NVENT ERICO - ERI597645 U-BOLT,S316,49MM,1 1/2 PIPE,40 DN,M8 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 57 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 78 mm
Diametro esterno del tubo - 49 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8711893976496
Codice prodotto
ERI597645
Cod. produttore
597645
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
57 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
78 mm
Diametro esterno del tubo:
49 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Tipo di filettatura:
Metrico
Fornito con 4 dadi.


