NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 50 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 76 mm
Diametro esterno del tubo - 42 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
200 PZ
EAN
8711893976397
Codice prodotto
ERI597635
Cod. produttore
597635
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
50 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
76 mm
Diametro esterno del tubo:
42 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza della filettatura:
22 mm
Diametro interno nominale:
DN 32
Numero di dadi:
4
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0


