NVENT ERICO - ERI597625 U-BOLT,S316,34MM,1 PIPE,25 DN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 235 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 63 mm
Diametro esterno del tubo - 34 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
200 PZ
EAN
8711893976298
Codice prodotto
ERI597625
Cod. produttore
597625
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
235 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
63 mm
Diametro esterno del tubo:
34 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Diametro interno nominale:
DN 25
Numero di dadi:
4
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0


