NVENT ERICO - ERI593755 HEX HEAD BOLT,STEEL,HD,M10 SCREW,30MM SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Superficie - Zincato a caldo
Con dado - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893004717
Codice prodotto
ERI593755
Cod. produttore
593755
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato a caldo
Con dado:
no
Apertura di chiave:
17 mm
Bullone a testa esagonale completamente filettato.


