NVENT ERICO - ERI592910 QUICK STRUT NUT,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - sì
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
0782856944058
Codice prodotto
ERI592910
Cod. produttore
592910
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
8 µm
Con terminale filettato:
no
Con piastra di serraggio:
no
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no


