NVENT ERICO - ERI592400 FLAT WASHER,STEEL,EG,8.4 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Spessore - 3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M - 8
Confezione
100 PZ
EAN
3479775924007
Codice prodotto
ERI592400
Cod. produttore
592400
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Spessore:
3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Rondella piatta, Acciaio, EG, 8,4 mm Foro


