NVENT ERICO - ERI592070 HEX NUT,STEEL,EG,M12 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 12
Confezione
100 PZ
EAN
3479775920702
Codice prodotto
ERI592070
Cod. produttore
592070
Produttore
ERI
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
12
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
10 mm
Apertura di chiave:
19 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
19 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Colore:
Zinco


