NVENT ERICO - ERI591650 S HOOK,S304,4 MM DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore del materiale - 4 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
100 PZ
EAN
3479775916507
Codice prodotto
ERI591650
Cod. produttore
591650
Produttore
ERI
Spessore del materiale:
4 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili.


