NVENT ERICO - ERI590223 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M8 ROD,100 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 100 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 34 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893015669
Codice prodotto
ERI590223
Cod. produttore
590223
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
100 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
34 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Premontato con rondella larga e dado.


