NVENT ERICO - ERI590090 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,40 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 41 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893900941
Codice prodotto
ERI590090
Cod. produttore
590090
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
41 mm
Adatto per guida di montaggio:
sì
Premontato con rondella larga e dado.


