NVENT ERICO - ERI590076 KP T-BOLT C-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 SCREW,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893013337
Codice prodotto
ERI590076
Cod. produttore
590076
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
25 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Per l’uso con profili a C. Premontato con rondella larga e dado.


