NVENT ERICO - ERI588630 SBMK MALE-MALE COMPR INS,40 DIA,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Collegamento 1 - Filettatura esterna
Collegamento 2 - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura metrica - 10
Diametro - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893034615
Codice prodotto
ERI588630
Cod. produttore
588630
Produttore
ERI
Tipologia:
Cilindrico
Collegamento 1:
Filettatura esterna
Collegamento 2:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura metrica:
10
Diametro:
40 mm
Altezza:
20 mm
Max. capacità di carico:
600 N
Sostegno del carico a pressione:
sì
Sostegno del carico a trazione:
no
Temperatura ambiente min.:
-30 °C
Temperatura ambiente max.:
90 °C