NVENT ERICO - ERI587120 PBF 2 H BASEPLATE THR P,1/2 GEWINDE,120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Misura di collegamento dispositivo di connessione - 1/2 pollice
Dispositivo di connessione - Filettatura interna metrica
Superficie - Zincato elettroliticamente
Forma - Rettangolare
Confezione
50 PZ
EAN
3479775871202
Codice prodotto
ERI587120
Cod. produttore
587120
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
1/2 pollice
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna metrica
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
120 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Spessore:
4 mm
Interasse dispositivi raccordo regolabile:
no
Numero dispositivi di collegamento:
1