pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586410 MACROFIX N-INS M8/M10,ST ST,73?83 MM,2 1

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586410 MACROFIX N-INS M8/M10,ST ST,73?83 MM,2 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 73...83 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782856932215

Codice prodotto

ERI586410

Cod. produttore

586410

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

73...83 mm

Materiale:

Acciaio inox

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8/M10

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

DN 65

Superficie:

Altri

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Trattamento della superficie:

Lucidato

Portata massima ammessa:

2000 N

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Marchio FM:

no

Larghezza:

23 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Altezza:

1.5 mm

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili efacilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri ditubo, riducendo l'inventario.