NVENT ERICO - ERI586304 MACROFIX INS M8/M10,ST ST,25?31MM,3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 25...31 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
0782856931980
Codice prodotto
ERI586304
Cod. produttore
586304
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
25...31 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8/M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
DN 20
Superficie:
Altri
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Trattamento della superficie:
Lucidato
Portata massima ammessa:
1000 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Spessore dello strato di protezione superficie:
10 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Marchio FM:
no
Larghezza:
20 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no