NVENT ERICO - ERI586012 MACROFIX I M8/M10,88-98MM,3,80 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 88...98 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
25 PZ
EAN
0782856921196
Codice prodotto
ERI586012
Cod. produttore
586012
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
88...98 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8/M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
DN 80
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Trattamento della superficie:
Altri
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Spessore dello strato di protezione superficie:
8 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
sonstige
Marchio FM:
no
Larghezza:
23 mm
Valore di smorzamento inserto:
17 dB(A)
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
sì
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
nein