pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586010 MACROFIX I M8/M10,68-78MM,2 1/2,65 DN

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586010 MACROFIX I M8/M10,68-78MM,2 1/2,65 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 68...78 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Gomma

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782856921172

Codice prodotto

ERI586010

Cod. produttore

586010

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

68...78 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Gomma

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

2 1/2 pollici (65)

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

2000 N

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Larghezza:

23 mm

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

Marchio UL:

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione . Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale.Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.