NVENT ERICO - ERI585880 CANTILEVER ARM WITH E3 CHANNEL,750 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 750 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 35 mm
Altezza delle sbarre - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775858807
Codice prodotto
ERI585880
Cod. produttore
585880
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
750 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
35 mm
Altezza delle sbarre:
35 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
6 mm
Perforata:
sì