pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI585870 CANTILEVER ARM WITH E3 CHANNEL,500 MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI585870 CANTILEVER ARM WITH E3 CHANNEL,500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 35 mm

  • Altezza delle sbarre - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775858708

Codice prodotto

ERI585870

Cod. produttore

585870

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

35 mm

Altezza delle sbarre:

35 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

11 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

6 mm

Perforata:

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.