NVENT ERICO - ERI585860 CANTILEVER ARM WITH E3 CHANNEL,250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 250 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 35 mm
Altezza delle sbarre - 35 mm
Confezione
20 PZ
EAN
3479775858609
Codice prodotto
ERI585860
Cod. produttore
585860
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
250 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
35 mm
Altezza delle sbarre:
35 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
6 mm
Perforata:
sì


