NVENT ERICO - ERI584758 APY EXT HOR.WALL BR,ST,EG,E0L,E0,E1 CHAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 31 mm
Biadesivo - no
Verniciato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711893001402
Codice prodotto
ERI584758
Cod. produttore
584758
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
31 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
5 mm
Perforata:
sì
Staffa da muro per profili a C e profili strut, orientamento orizzontale. Completo di fissaggi.


