NVENT ERICO - ERI584725 APX EXT VERT WALL BR,ST,EG,E4 CH,A,C STR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 43 mm
Biadesivo - no
Verniciato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711893015225
Codice prodotto
ERI584725
Cod. produttore
584725
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
43 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
5 mm
Perforata:
sì
Staffa da muro per profili a C e profili strut. Completo di fissaggi.